トイレ タンク ボールタップのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
133件の「トイレ タンク ボールタップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ ボールタップ 交換」、「ポールタップ」、「カクダイ フロート 弁」などの商品も取り扱っております。
ガオナ マルチボールタップ (トイレ修理 ロータンク用 ほとんどのメーカー取付可能) GAONA(ガオナ)ランキング1位
ほとんどのメーカーに取付けできるマルチボールタップです。 和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。
用途トイレアズワン品番64-5155-12
1個
5,698税込6,268
4日以内出荷

万能ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング2位
用途ロータンクに使用材質ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂質量(g)380ねじ径G1/2ボール径(Φmm)75
1個
4,898税込5,388
当日出荷

ボールタップセット TOTOランキング3位
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
1セット
8,198税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング4位
1個
5,398税込5,938
当日出荷

手洗ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング5位
1個
6,498税込7,148
当日出荷

仕様ロータンクに使用。(下給水を除く)、スリムタイプ材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅接続口径G1/2使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
4,998税込5,498
当日出荷

様々な機種に取付可能。品番確認の手間が省け、在庫管理も容易です。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど、ほとんどのタンクに取り付けられます。 手洗付・手洗なしもOK。手洗ジャバラ管を取り外し、同梱のキャップを用いることで、手洗なしのタンクにも取付可能です。 一般地・寒冷地(水抜・流動)もOK。一般地はもちろん、凍結防止対策の必要な寒冷地でも、これ1台で対応できます。 あらゆる洗浄方式にもこれ1台でOK。補給水なしの洗落し式、補給水付のサイホン式、サイホンゼット式など、便器の洗浄方式に関係なく対応できます。
仕様タンク用取替用ボールタップ使用地区一般地・寒冷地
1個
9,998税込10,998
当日出荷

1個
6,198税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に 対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。 (LIXIL社製ゴムフロートはのぞく) スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。 ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。 適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI 一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。 (下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。) ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。 ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。 使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途トイレの水漏れ補修として幅(mm)130高さ(mm)275質量(g)411奥行(mm)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1セット
4,698税込5,168
当日出荷

仕様手洗付/なし兼用付属品立形ロータンク用ボールタップ13(JIS)×1、手洗無変更ユニット×1、施工説明書×1関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
11,980税込13,178
当日出荷

浮玉部がガイドを軸に上下するためスムーズな動きで吐水止・水。
用途トイレ用。下給水用。ねじ径G1/2
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様さまざまな機種に取付け可能、手洗付・手洗なしもOK、一般地・寒冷地(水抜・流動)もOK、あらゆる洗浄方式にもこれ1台でOK
1個
9,498税込10,448
当日出荷

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。 取付位置が変更できます。
適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用材質EPDM
1個
649税込714
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形ボールタップ
横型ボールタップ。主にハイタンク及びソーラー備蓄槽用。
用途水洗トイレ用材質青銅材質(玉)ポリエチレン寸法L(mm)35寸法H(mm)48ねじ径PJ1/2寸法L1(mm)吐水時205、止水時296使用圧力(MPa)0.1~0.75寸法L2(mm)25寸法Z(mm)PJ1/2寸法H1(mm)止水時160寸法H2(mm)吐水時325最高使用温度(℃)60未満材質(アーム)黄銅
1個
4,998税込5,498
当日出荷

上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式、洗落し式のロータンクに使用できます。
1個
7,798税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質(玉)PE種類複式材質(本体)青銅規格日本水道協会品質認証センター認証登録使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)